Cacciaspine con impugnatura 10 mm

Codice art.: 747100 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 10 mm
Lunghezza intera L1 230 mm
Lunghezza spina L2 100 mm
⌀ Gambo S 14 mm
Esecuzione testa di percussione trattamento speciale della testa
Impugnatura rivestimento ammortizzante in multicomponente
Bonifica completamente temprato
Materiale Tondino d'acciaio
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Codice del produttore 249.G10

Descrizione

Esecuzione:

Tondino d’acciaio con punta cilindrica, interamente temprato. Impugnatura di sicurezza “anticontraccolpo” per maggiore comfort e precisione. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello