Cacciaspine, qualità normale verniciata 6 mm

Codice art.: 747000 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.235 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punte D 6 mm
Norma DIN 6450 C
Lunghezza intera L1 150 mm
Lunghezza spina L2 50 mm
⌀ Gambo S 10 mm
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Superficie verniciata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Codice del produttore R450 006 0

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

DIN 6450.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello