Cacciaspine, qualità normale verniciata 3 mm

Codice art.: 747000 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.447 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punte D 3 mm
    Norma DIN 6450 C
    Lunghezza intera L1 150 mm
    Lunghezza spina L2 40 mm
    ⌀ Gambo S 10 mm
    Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
    Superficie verniciata
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 747000 3
    EAN / GTIN 4049002002809
    Codice del produttore R450 003 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

    Norma:

    DIN 6450.
    Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

    Materiale:

    Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello