Cacciaspine con impugnatura 5 mm

Codice art.: 746940 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 5 mm
    Lunghezza spina 72 mm
    Lunghezza complessiva 180 mm
    Durezza punta 59 HRC
    Esecuzione testa di percussione es. bonificata speciale
    Impugnatura Impugnatura in plastica con rivestimento ipoallergenico in elastomero
    Materiale Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale
    Superficie es. cromata
    Tipo di prodotto Cacciaspine

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 746940 5
    EAN / GTIN 7610733254927
    Codice del produttore 758.5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

    Materiale:

    Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale (durezza massima possibile − ca. 59 HRC − e particolare tenacia), cromato. Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello