Cacciaspine con impugnatura, ⌀ Punta: 4mm

Codice art.: 746940 4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 4 mm
Lunghezza spina 67 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Durezza punta 59 HRC
Esecuzione testa di percussione es. bonificata speciale
Impugnatura Impugnatura in plastica con rivestimento ipoallergenico in elastomero
Materiale Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 746940 4
EAN / GTIN 7610733254910
Codice del produttore 758.4

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Materiale:

Acciaio extra al cromo-vanadio di qualità speciale (durezza massima possibile − ca. 59 HRC − e particolare tenacia), cromato. Impugnatura con rivestimento ipoallergenico in elastomero.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello