{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Capacità di taglio | 120 mm2 | |
Capacità di taglio fino a ⌀ | 23 mm | |
Lunghezza complessiva | 225 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Azionamento | meccanico, a una mano | |
Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Superficie | cromato | |
Con molla | no | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 730350 225 | |
EAN / GTIN | 4003773089964 |