Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 730350 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 70 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 20 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Azionamento meccanico, a una mano
Materiale Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio
Superficie cromato
Con molla no
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Codice del produttore 95 16 200

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Manici con rivestimenti multicomponente.
Testa con taglienti a falce. Manici con rivestimento di plastica. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti.
Campo di taglio particolarmente ampio grazie al doppio tagliente.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello