Sguainacavi a conchiglia RG58/59

Codice art.: 729806 RG58/59
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Top Coax Plus
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Codice del produttore 30110

Descrizione

Esecuzione:

Entrambi i livelli di spelatura su 1 lato.
Anche con chiave a bussola integrata (apertura 11 mm) in plastica extra rigida e rinforzata con fibra di vetro per serrare connettori F (HEX 11).

Uso:

Utensili per rimuovere l’isolamento esterno dei cavi, la treccia e l’isolante in PE espanso dai cavi coassiali.
Spellatura semplice e rapida di tutti i cavi coassiali comuni, per es.RG 58, RG 59, cavi antenna TV ⌀ 4,8 − 7,5 mm, nonché cavi tondi in PVC da 3×0,75 mm2. Lama con rivestimento TiN.