Set 25 utensili per apprendisti elettronica senza borsa portautensili

Codice art.: 680445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680445
EAN / GTIN 2050001017567
Produttore Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descrizione

Uso:

Contiene utensili di base di grande qualità per apprendisti nel settore dell’elettronica in base alla dotazione tipica da officina.

Fornitura:

Calibri a corsoio GARANT: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
Metro pieghevole STABILA® in legno: 1 pz. n. art. 465960 Dim. 2
Lima mezzotonda DICK: 1 pz. n. art. 513300 Dim. 250
Impugnatura di legno duro per lime: 1 pz. n. art. 519400 Dim. 120
Seghetto universale PUK®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150
Giraviti a intaglio Wera, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Cacciavite Wera per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2
Pinza universale KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160
Pinza regolabile KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250
Pinza a becchi piatti KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 710300 Dim. 160
Pinza a becchi tondi KNIPEX®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 710700 Dim. 160
Pinza a becchi mezzotondi KNIPEX®, isolata a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160; 200
Tronchese a tagliente laterale per elettronica GARANT: 1 pz. n. art. 726210 Dim. 125
Pinza spelafili automatica JOKARI®: 1 pz. n. art. 728622 Dim. 6
Utensile sguainacavi e spelafili JOKARI® per tutti i comuni cavi coassiali: 1 pz. n. art. 729806 Dim. RG58/59
Martello GARANT con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300
Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754200 Dim. 32
Coltelli spellafili con impugnatura in legno, richiudibile: 1 pz. n. art. 844500 Dim. 1

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello