Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm,KBU 35 PQ

Codice art.: 72707161000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 72707161000
    EAN / GTIN 4014586890524
    Codice del produttore 72707161000
    Numero-L L00010 3301

    Descrizione

    Descrizione:

    • Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm,KBU 35 PQ,Trapano universale con punta a corona e base magnetica a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, magnete permanente e massima funzionalità per lavorare in modo sicuro e flessibile in cantiere

    Proprietà:

    • Ingresso nominale 1 010 W
    • potenza di uscita 550 W
    • velocità di carico 130-520 1/min
    • carotatrice HM max. Ø 35 mm
    • carotatrice HSS max. Ø 35 mm
    • profondità di carotaggio max. 50 mm
    • punta a spirale max. Ø 16 mm
    • maschiatura M 14
    • svasatura max. Ø 31 mm
    • Alesatura max. Ø 16 mm
    • Portapunte QuickIN
    • Cambio punte senza utensili
    • Corsa 135 mm
    • Corsa totale 260 mm
    • Forza di tenuta del magnete 9 000 N
    • Dimensioni della base del magnete 195 x 70 mm
    • Cavo con spina 4 m
    • Peso secondo EPTA 12,50 kg

    Vantaggi:

    • Magnete permanente per un lavoro molto sicuro in altezza, nonché tubo di protezione del cavo del motore montato in modo girevole e alta qualità di lavorazione per un impiego gravoso
    • macchina piccola e leggera con una coppia elevata per un avanzamento del lavoro sempre elevato grazie al motore ad alte prestazioni FEIN con elettronica tachimetrica
    • macchina con una corsa extra large per tutti i lavori di foratura, come carotaggio, foratura a spirale, maschiatura, svasatura e alesatura. Magnete permanente extra stretto con premagnetizzazione
    • Sensore di inclinazione
    • Concetto di funzionamento semplice e senza confusione nel campo visivo dell'utente
    • Comoda visualizzazione della forza di tenuta magnetica
    • Rotazione destra/sinistra
    • Serbatoio del refrigerante integrato
    • Memoria della velocità ″Memory Function″
    • Volantino di alimentazione intercambiabile lateralmente
    • Interruttore di protezione personale

    Fornitura:

    • 1 serbatoio del refrigerante
    • 1 cinghia di fissaggio
    • 1 gancio per trucioli
    • 1 perno di centraggio Ø 6,35 x 100 mm
    • 1 protezione di contatto
    • 1 valigetta

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello