• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm 30 mm

Codice art.: 119000 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 30 mm
Materiale da taglio HM
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 119000 30
EAN / GTIN 4014586240176
Codice del produttore 63127104019

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a carotare in metallo duro ad alte prestazioni con attacco QuickIN. Massima durata ed eccezionale asportazione truciolo.
Lunghezza complessiva: 77 mm per tutte le grandezze di punta.

Per:

Trapani con base elettromagnetica FEIN con attacco QuickIN per la sostituzione veloce e senza chiavi dell’utensile. Con adattatore perfetto anche per altre marche. La punta truciola solo un anello di materiale, con risparmio di tempo di circa il 40% − 60%.

Fornitura:

Senza spina di centraggio.

Nota:

Per trapani con base elettromagnetica FEIN vedi n. art. 076520 / 076524 / 076526 Gruppo 0 − Articoli per officina.
In caso di utilizzo delle punte a carotare n. art. 119010 e 119000 è necessaria la spina di centraggio n. art. 119019.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm 30 mm

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm 30 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
59,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
90,06 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
213 pezzi in magazzino
54,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
29,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tolleranza ⌀ -0,05 / 0,1 -0,05 / 0,1 −0,05 / 0,15
Esecuzione alta piatta piatta
Colore collarino senza senza senza senza
⌀ Nominale DC 30 30 30 30
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio Codolo con 3 superfici di serraggio Codolo con 3 superfici di serraggio
Materiale da taglio HM HM HM HM
Tipo di prodotto Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello