• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scarpe antinfortunistiche basse MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Taglia48

Codice art.: 725931-48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Intersuola in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie MILTON
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Intersuola in acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 48
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725931-48
EAN / GTIN 4030839376331
Codice del produttore 725931-48

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Suola antistatica ESD con incavi intagliati
  • Intersuola in acciaio
  • Suola TPU/PU WELLMAXX
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa serie "MILTON" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello