Scarpe antinfortunistiche basse MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Taglia46

Codice art.: 725931-46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
  • Resistenza antiperforazione: Stahlzwischensohle
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
    Serie MILTON
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Resistenza antiperforazione Stahlzwischensohle
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 46
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 725931-46
    EAN / GTIN 4030839376317
    Codice del produttore 725931-46

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pelle di vacchetta
    • Fodera in tessuto traspirante
    • Linguetta chiusa, imbottita
    • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
    • Suola antistatica ESD con incavi intagliati
    • Intersuola in acciaio
    • Suola TPU/PU WELLMAXX
    • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
    • Puntale in acciaio
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello