Comparatore con ponte di misurazione della profondità, perno di misurazione sul retro 0-8", inserto di misurazione a sfera, base da 4".

Codice art.: 7238A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7238A
copia
EAN / GTIN 4946368851945
copia
Codice del produttore 7238A
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo profondimetro composto da un comparatore e da un ponte di misura offre i seguenti vantaggi: Superficie del ponte di misura temprata, rettificata e lappata con precisione.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 8
Accuratezza: ±0,002″.
Laurea: 0,001
Pollici/Metrico: Pollici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello