Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm,BLK 1.6 E

Codice art.: 72323860000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Roditrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72323860000
copia
EAN / GTIN 4014586869858
copia
Codice del produttore 72323860000
copia
Numero-L L00030 375
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Roditrice per lamiera fino a 1,6 mm,BLK 1.6 E,Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere ondulate e trapezoidali

Proprietà:

  • Ingresso nominale 350 W
  • potenza di uscita 210 W
  • velocità di corsa 800 - 1 500 1/min
  • velocità di taglio 1,9 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm² 1,6 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm² 1 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 0,7 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 2,5 mm
  • larghezza pista di taglio 5 mm
  • Ø di tuffo con matrice 22 mm
  • raggio della curva più piccola (interno / esterno) 30 / 35 mm
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,80 kg

Vantaggi:

  • Quasi indistruttibile. Ideale per un uso flessibile e universale con spessori di lamiera fino a 1,6 mm
  • Maneggevolezza ottimale con dimensioni dell'impugnatura fino al 20 % più sottili grazie alla testa a ingranaggi estremamente sottile
  • Direzione di taglio regolabile in modo variabile a passi di 45° su 360° grazie al portastampi ruotabile senza attrezzi
  • Sistema di cambio rapido QuickIN
  • Alta velocità di taglio. Punzone rotante per una durata di vita superiore fino al 30 %
  • Bassi costi operativi grazie alla lunga durata di vita di punzone e matrice
  • Motore con potenza e stabilità eccezionali
  • Griglia di protezione dai trucioli sulle fessure di ventilazione
  • Cavo da 5 metri
  • Acciaio inossidabile fino a 0,7 mm
  • Profilo trapezoidale retrofittabile fino a 160 mm di profondità del cordone

Fornitura:

  • 1 matrice (3 01 09 141 00 3)
  • 1 punzone (6 36 02 048 00 4)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello