Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Codice art.: 72296961000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72296961000
copia
EAN / GTIN 4014586893556
copia
Codice del produttore 72296961000
copia
Numero-L L00010 3746
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile ad oscillazione - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic,Il nostro miglior utensile ad oscillazione MultiMaster per l’industria automobilistica con testa degli ingranaggi particolarmente piatta per lavorazioni in spazi ristretti

Proprietà:

  • Ingresso nominale 450 W
  • potenza di uscita 250 W
  • oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min
  • portautensili esagonale
  • cambio utensile manuale con vite, presa esagonale
  • ampiezza 2 x 1,7°
  • cavo con spina 5 m
  • peso secondo EPTA 1,45 kg

Vantaggi:

  • Progettato per il taglio dei dischi e la lavorazione della carrozzeria
  • Sistema antivibrazione: lavoro sicuro e piacevole in modo permanente grazie alle minime vibrazioni e all'eccellente smorzamento del rumore
  • portautensili esagonale per una trasmissione ottimale della coppia
  • motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni continuo e a prova di sovraccarico con alto contenuto di rame per la massima velocità di taglio e il più rapido avanzamento del lavoro. Dinamo tachimetrica: Velocità costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua della velocità
  • Ingranaggio metallico: Elevata capacità di carico e massima durata di vita grazie al fatto che tutte le parti dell'ingranaggio sono in metallo
  • Cavo industriale: Ampio raggio d'azione grazie al cavo in gomma a fili sottili lungo 5 metri di qualità industriale

Fornitura:

  • 1 chiave
  • 1 pietra per affilare (6 37 19 010 01 4)
  • 1 vite di fissaggio (3 30 01 039 01 7)
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello