Scarpe antinfortunistiche basse IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS, Taglia42

Codice art.: 721341-42
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1PS
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione S1PS
Numero di scarpa UE 42
Colore blu

Identificazione e classificazione

Codice articolo 721341-42
copia
EAN / GTIN 4030839404980
copia
Codice del produttore 721341-42
copia
Numero-L L00790 5169
copia
Produttore ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale in tessuto
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Calotta in TPU
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello