{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Apertura | 80 mm | |
Apertura | ≥ 40 | |
Dimensione nominale | 70 | |
Numero di scatti della regolazione micrometrica | 25 | |
Esecuzione impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | bonderizzata grigia | |
Ganasce girevoli a 360° | sì | |
Regolazione rapida | sì | |
Con dispositivo di bloccaggio | no | |
Corsa di serraggio massima | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza a forbice |
Codice articolo | 719965 250 | |
EAN / GTIN | 4003773077329 | |
Codice del produttore | 85 51 250 A |