{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Apertura | 50 mm | |
Apertura | ≥ 30 | |
Dimensione nominale | 50 | |
Esecuzione impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | bonderizzata grigia | |
Ganasce girevoli a 360° | sì | |
Regolazione rapida | sì | |
Corsa di serraggio massima | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza a forbice |
Codice articolo |
719965 180
copia |
|
EAN / GTIN |
4003773081159
copia |
|
Codice del produttore |
85 51 180 A
copia |
|
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |