{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Apertura minima fessura | 2,2 mm | |
Per ⌀ alberi | ab 12 mm | |
Forma delle ganasce | piegate a 30° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | brunita | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719955 200 | |
Codice del produttore | 45 21 200 | |
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |