{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impiego pinze per anelli di sicurezza | Anelli elastici e anelli di sicurezza senza fori di presa | |
Lunghezza complessiva | 220 mm | |
Apertura minima fessura | 2,2 mm | |
Per ⌀ alberi | da 12 mm | |
Forma delle ganasce | piegato a 30° | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | brunita | |
Articolazione con molla di apertura incorporata | sì | |
Punte intercambiabili | no | |
Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza |
Codice articolo | 719955 220 | |
EAN / GTIN | 4003773231202 |