Ruota girevole con freno

Codice art.: 71614
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Campo d’impiego Carrelli
Tipo di prodotto rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71614
copia
EAN / GTIN 4017976716145
copia
Codice del produttore 71614
copia
Numero-L L90080 1070
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE (elastomero termoplastico). Cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda e parafili. pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Gomme: TPE
Altezza struttura (mm): 237
Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
Ø dei fori della vite (mm): 11

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello