{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo |
713700 160
copia |
|
EAN / GTIN |
4003773052111
copia |
|
Codice del produttore |
25 26 160
copia |
|
Produttore | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |