Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,ABLK 18 1.3 CSE Select

Codice art.: 71320561000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Roditrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71320561000
    EAN / GTIN 4014586886701
    Codice del produttore 71320561000
    Numero-L L00030 579

    Descrizione

    Descrizione:

    • Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,ABLK 18 1.3 CSE Select,Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera ondulata fino a 1,3 mm

    Proprietà:

    • Tensione della batteria 18 V
    • Compatibilità della batteria Li-Ion / HighPower Li-Ion
    • Interfaccia batteria MultiVolt
    • Velocità di corsa 900 - 1 600 1/min
    • Velocità di taglio 1,9 m/min
    • Acciaio fino a 400 N/mm² 1,3 mm
    • Acciaio fino a 600 N/mm² 0,8 mm
    • acciaio fino a 800 N/mm² 0,6 mm
    • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 2 mm
    • larghezza pista di taglio 4 mm
    • Ø di tuffo con matrice 19 mm
    • raggio della curva più piccola (interno/esterno) 15 / 20 mm
    • peso senza batteria 1,60 kg

    Vantaggi:

    • Capacità di taglio di 45 m (in fogli da 0,8 mm) con una carica della batteria (6 Ah)
    • velocità di taglio di 1,9 m/min per un eccellente avanzamento del lavoro
    • velocità di taglio variabile grazie alla velocità di corsa regolabile elettronicamente
    • interfaccia MultiVolt. Utensile a batteria utilizzabile con tutte le batterie FEIN agli ioni di litio (12-18 V)
    • corto raggio di sovrapposizione fino a 2,6 mm
    • maneggevolezza ottimale grazie alla testa a ingranaggi estremamente sottile
    • peso piacevolmente leggero
    • sistema di cambio rapido QuickIN per matrice e punzone
    • punzone rotante per una durata superiore fino al 30 %
    • direzione di taglio regolabile a passi di 45° su 360° grazie al portamatrice ruotabile senza utensili
    • motore MultiMaster collaudato con potenza e stabilità eccezionali

    Fornitura:

    • 1 matrice per lamiera ondulata (3 01 09 169 00 9)
    • 1 punzone (6 36 02 050 00 0)
    • 1 valigetta in plastica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello