Starter set a batteria 92604323

Codice art.: 073832 92604323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 92604323
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi Fein 18 V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073832 92604323
EAN / GTIN 4014586892788
Codice del produttore 92604323010

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Fornitura:

Incluso caricabatterie rapido.
2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 6,0 Ah, caricabatterie rapido ALG 80 BC.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello