Rettifica piana a pendolo ceramica convenzionale 250 x 25 x 76,2 mm SD78A 462 II8P VK3 F

Codice art.: 713071
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713071
copia
EAN / GTIN 9003177130717
copia
Codice del produttore 713071
copia
Numero-L L50140 856
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco per rettifica in piano pendolare garantisce un impiego universale su acciai altolegati e HSS. Ciò è ottenuto grazie all’impiego di corindoni speciali e miscele con corindoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Le migliori prestazioni di asportazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454A. Il livello di qualità immediatamente superiore è il disco VIB-STAR CBN di Tyrolit con legante in resina sintetica.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD78A 462 II8P VK3 F
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 250 x 25 x 76,2 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 76,2 mm
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di asportazione
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica in piano pendolare di pezzi in acciai altolegati e HSS

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello