Trapano avvitatore a batteria con percussione a 4 velocità,,ASCM 18-4 QMP AS

Codice art.: 71161661000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71161661000
copia
EAN / GTIN 4014586900261
copia
Codice del produttore 71161661000
copia
Numero-L L00020 110511
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
  • Con numero di giri fino a 4 giri/min ideale per fori da 1,5 a 8 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
  • ,La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell’ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell’avvitatura.
  • ,Lavorazione in massima sicurezza.
  • Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
  • ,La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
  • ,Funzione di percussione attivabile separatamente per realizzare fori fino a 13 mm su pietra e muratura.
  • ,Maggiore controllo grazie all’impugnatura supplementare estraibile.
  • ,Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 3% superiore, garantisce una maggiore durata.
  • ,Coppie elevate fino a un massimo di 13 Nm.
  • ,Mandrino in metallo pieno QuickIN (12 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
  • ,Regolazione elettronica della coppia (15+1).
  • ,Comandi ben visibili con LED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di lavorazione in base al materiale.
  • ,Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
  • ,Serraggio viti da 1 x 4 mm senza preforatura.
  • ,La presa AMPShare permette di realizzare 14 avvitature (5 x 4 mm su legno) per ogni carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
  • ,Ampia protezione dell’utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
  • ,L’innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l’avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.
  • ,Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 28 e con le batterie AMPShare.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135%.
  • La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • L’”Electronic Cell Protection” ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Motore: senza spazzole
  • Trasmissione: 4 velocità
  • Interfaccia accessori: QuickIN MAX
  • Numero di giri a vuoto: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Numero di colpi: 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min⁻¹
  • coppia max. (Hard/soft): 130 Nm (70 / 50)
  • Livelli di coppia: 15 + 1
  • mandrinomandrino apertura: 1,5 - 13 mm
  • Viti: 10 x 400 mm
  • Trapano a spirale Ø acciaio: 13 mm
  • Foratura Ø acciaio punta a corona: 30 mm
  • Seghe a tazza acciaio Ø: 80 mm
  • Ø foratura legno: 60 mm
  • Pietra Ø trapano: 13 mm
  • Maschiatura: M 14
  • Peso senza batteria: 1,40 kg

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello