{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale | |
Normativa | DIN ISO 5745 | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie pinza | es. cromata | |
Tipo di prodotto | Pinza a becchi piatti diritti |
Codice articolo | 711600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035060 | |
Codice del produttore | 30 25 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino
24,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino
14,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.112 pezzi in magazzino
16,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno | zigrinatura all'interno |
Lunghezza griffe | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale | becchi a punta ovale | becchi a punta ovale |
Normativa | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiale pinza | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |