Pinza a becchi lunghi, mezzotondi, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 711600 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza griffe 42 mm
Forma delle ganasce becchi a punta ovale
Normativa DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza es. cromata
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Codice del produttore 30 25 140

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello