Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-603F, grande, 4 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265236
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
Prezzo per 4 Articolo: 1.263,96 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100265236
copia
EAN / GTIN 04064035008901
copia
Codice del produttore 7100265236
copia
Numero-L L01130 107759
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F è dotata di una visiera panoramica progettata per prevenire la distorsione visiva e consente un campo visivo praticamente illimitato. Dotata di una porta del filtro anteriore, compatibile con i filtri 3M™, serie DT, l'FF-603F è adatta a un'ampia gamma di utenti e applicazioni. Si prega di notare che la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F, era precedentemente denominata Maschera a pieno facciale riutilizzabile Scott™ Vision 2.

Vantaggi:

  • Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
  • La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
  • Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
  • Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
  • La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
  • Il flusso d'aria direzionale della maschera interna aiuta a prevenire l'appannamento della visiera
  • La bardatura regolabile a 5 punti consente una vestibilità più su misura
  • Porta filtro frontale
  • Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
  • Misura grande
  • Precedentemente denominata Scott™ Vision 2

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello