Descrizione:
I filtri per particelle filettati DIN 3M™ sono progettati per applicazioni ad alte prestazioni e sono facili da installare. È sufficiente selezionare il tipo di filtro che si adatta alle esigenze e ai requisiti individuali, allineare e serrare il collegamento. I filtri per particelle filettati DIN 3M™ offrono protezione contro un'ampia gamma di polveri, nebbie e altre particelle. I filtri per particelle filettati DIN 3M™ sono compatibili con i respiratori riutilizzabili 3M™ FF-300, FF-600 e HF-300. Sono inoltre compatibili con i respiratori 3M™ PF-600+, contribuendo a ridurre i requisiti di stoccaggio. I filtri antiparticelle filettati DIN 3M™ sono alloggiati in custodie in plastica dura per proteggere IL PROTECT da danni, sporcizia, siringhe di decontaminazione, sporcizia e temperature elevate. Aiutate PROTECT i vostri dipendenti a: 3M offre uno strumento online gratuito per aiutarvi a scegliere i dispositivi respiratori giusti, cartucce e filtro per le vostre malattie respiratorie e contaminanti sul posto di lavoro, e aiutarvi a determinare i programmi per la sostituzione delle cartucce. Il software 3M SELECT and Service Life (www.3M.com/sls) contiene più di 700 sostanze chimiche e documenti diversi. I filtri antiparticelle filettati DIN 3M™ sono certificati CE e aiutano a filtrare una gamma larghezze di impurità di particolato quando utilizzati con maschere intermedie e complete, nonché con alcuni respiratori 3M™. Questi filtro proteggono le vie aeree dalle particelle. Non adatto per l'uso in ambienti che sono direttamente pericolosi per la vita o la salute (IDLH). Sostituire i filtri antiparticolato 3M™ con filettatura DIN in caso di sporcizia, danni o difficoltà di respirazione, se l'allarme suona o se gli utenti del respiratore stanno lavorando con un respiratore.
Vantaggi:
- Approvazione CE per ambienti contenenti particelle, polvere e nebbia
- Raccordo filettato DIN40 mm per maschere facciali complete e semifacciali riutilizzabili 3M™ compatibili.
- Compatibile anche con alcuni respiratori 3M™
- Utilizzare i respiratori riutilizzabili FF-300, FF-600 e HF-300 con approvazione CE 3M™.
- Compatibile anche con i respiratori 3M™ PF-600+
- Struttura robusta per ambienti impegnativi
- Ruota per un'installazione facile e veloce
- Un'ampia gamma di applicazioni può ridurre i requisiti di storage
- Per la protezione in ambienti potenzialmente esplosivi
- Da utilizzare solo sul posto di lavoro