3M™ Speedglas™ Visiera interna dell'elmetto per saldatura, G5-01, 611195

Codice art.: 7100257946
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100257946
copia
EAN / GTIN 04054596920316
copia
Codice del produttore 7100257946
copia
Numero-L L01140 281
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Da ordinare se è necessario sostituire la protezione interna dell'elmetto per saldatura ma sono ancora utilizzabili il condotto dell'aria, la visiera, la protezione esterna, il filtro per saldatura, la bardatura temporale, la protezione della testa, la protezione rigida del collo e il respiratore.

Vantaggi:

  • Da ordinare solo se la protezione interna deve essere sostituita, ma il rivestimento esterno e altre parti sono ancora utilizzabili.
  • Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare regolarmente i dispositivi
  • Sostituire le parti usurate o danneggiate
  • Da utilizzare con elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello