3M™ Rilevatore di formaldeide, 3721+

Codice art.: 7100251921
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
Prezzo per 5 Articolo: 328,55 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100251921
copia
EAN / GTIN 50638060432445
copia
Codice del produttore 7100251921
copia
Numero-L L01130 107911
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La conoscenza del contaminante specifico e dei livelli di esposizione è essenziale per determinare il respiratore e il filtro appropriati all'ambiente di lavoro. Queste informazioni permetteranno anche di stimare la durata dei filtri 3M™ selezionati. Il rilevatore di formaldeide 3M™ 3721+ utilizza la diffusione, anziché una pompa, per acquisire un campione d'aria con una precisione pari a +/-25% e un livello di confidenza del 95% per alcune aldeidi rilevate come contaminanti sul posto di lavoro. È rivestito in fibra di vetro con 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) per una facile acquisizione delle aldeidi ed è generalmente utilizzato nell'assistenza sanitaria, nei laboratori e nelle industrie chimiche, della cellulosa/carta, nelle fonderie e nel settore tessile. Dopo aver seguito tutte le istruzioni, invia il rilevatore affinché possa essere analizzato nel laboratorio di tua scelta. Questo rilevatore ha una durata di 1 anno dalla data di produzione.

Vantaggi:

  • Design all'avanguardia del rilevatore
  • Semplice, economico e conveniente
  • Un metodo valido per il campionamento dell'aria e l'analisi della formaldeide e di alcune altre aldeidi
  • Facile da usare.
  • Basta agganciare il rilevatore al bavero, al colletto o alla tasca
  • Discreto.
  • I rilevatori sono piccoli e leggeri e non interferiscono con le attività dei lavoratori
  • Documentazione per igienisti industriali e laboratori IH disponibile su richiesta
  • Analisi non inclusa

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello