3M™ Virtua™ Occhiali di protezione, antigraffio/anti-appannamento, lenti trasparenti, 715001AF-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100244069
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 92,60 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100244069
copia
EAN / GTIN 58887862406730
copia
Codice del produttore 7100244069
copia
Numero-L L01110 497
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione. I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.

Vantaggi:

  • Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
  • Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
  • Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
  • Facili da pulire
  • Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello