Descrizione:
Per una protezione moderna degli occhi studiata per il comfort e la compatibilità, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 500. Questi occhiali di protezione pesano appena 22 g e offrono un look elegante e raffinato. La tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ è caratterizzato da montanti scanalati che distribuiscono uniformemente la pressione per un maggiore comfort, permettendo alle stanghette di flettersi e autoregolarsi in base alle dimensioni del capo di chi li indossa. Il design di questi occhiali di protezione prevede l'applicazione della pressione sulla parte posteriore del capo, meno sensibile, anziché sulle aste, per una vestibilità confortevole anche durante i movimenti rapidi del capo. Le stanghette con angolatura regolabile offrono una personalizzazione ancora maggiore, consentendo all'utilizzatore di adattare le lenti alle caratteristiche del volto e alla posizione degli occhiali. Questi occhiali si adattano senza problemi alle cuffie auricolari.
Vantaggi:
- Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione eleganti e compatibili con stanghette con angolatura regolabile per regolare la lente in base alle caratteristiche del viso e alla posizione degli occhiali, per contribuire a migliorare il posizionamento quando indossata con i respiratori
- L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione.
- Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
- Protezione dalle radiazioni UV fino a 400 nm
- Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
- Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale
- Facili da pulire
- Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti