Scotch® Nastro isolante in vinile per codifica colori 35, verde, 19 mm x 20 m

Codice art.: 7100238734
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 159,60 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100238734
copia
EAN / GTIN 50051144061117
copia
Codice del produttore 7100238734
copia
Numero-L L01310 1044
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Scotch® nastro isolante in vinile per codifica colori 35 fornisce protezione elettrica e meccanica con la combinazione di un adesivo in gomma resina, aggressivo e sensibile alla pressione e un supporto elastico in PVC. Questo nastro è ritardante alla fiamma ed è altamente resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, agli acidi, ai solventi e alle condizioni meteorologiche variabili. Si allunga facilmente e aderisce praticamente in qualsiasi forma. Ideale per isolare cavi elettrici ed è compatibile con isolamenti di cavi sintetici, guaine e composti di giunzione.

Vantaggi:

  • Di facile manipolazione e applicazione
  • Protegge i conduttori elettrici, i conduttori dei motori e i tubi abrasioni, acidi, alcali, corrosione, umidità e agenti atmosferici
  • Disponibile in nove colori e resistente ai raggi UV
  • Certificato UL, VDE, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2015/863/UE

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello