Nastro in lamina di alluminio 3M™ 425, Argento, 12 mm x 55 m, 0.12 mm

Codice art.: 7100229093
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
Prezzo per 48 Articolo: 1.265,76 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100229093
copia
EAN / GTIN 50638060407641
copia
Codice del produttore 7100229093
copia
Numero-L L01310 1301
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.

Vantaggi:

  • Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
  • Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
  • Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
  • Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
  • Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
  • Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
  • Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
  • Conforme a superfici curve e irregolari
  • Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

Raccomandazioni:

  • Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
  • Mascheratura nella sverniciatura chimica
  • Riflessione e miglioramento della luce
  • Cucitura e sigillatura
  • Attacchi per frigoriferi e congelatori
  • Giunzione di lamine sottile

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello