Spaziatore per tastiere a membrana 3M™ 7956MP, 1220 mm x 55 m

Codice art.: 7100144849
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100144849
copia
EAN / GTIN 05900422096528
copia
Codice del produttore 7100144849
copia
Numero-L L01310 1512
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il distanziatore per interruttori a membrana 3M™ 7956MP per separare gli interruttori fino all'attivazione. La nostra membrana fustellata facile è l'ideale per la fustellatura di righe d'acciaio e il fissaggio grafico. È pulito e facile da applicare e può sopportare le sollecitazioni di azionamento ripetuto, con un'elevata resistenza al taglio. L'elevata resistenza al taglio resiste a sollecitazioni ripetute o all'attivazione dell'interruttore. Progettato per separare i circuiti dell'interruttore fino all'attivazione.

Vantaggi:

  • Interstrato di contatto adesivo a doppia protezione da 152 µm con adesivo tipo 200MP.
  • Protezioni in carta marrone rivestiti con polietilene (58 #) su ogni lato.
  • Entrambi i protettori sono stampati.
  • Ideale per la separazione dei circuiti delle tastiere fino all'attivazione.
  • Facile da fustellare e lavorare.
  • Per la fustellatura con lama in acciaio.
  • Utilizzato per il fissaggio di elementi grafici.
  • Fornisce un'ottima aderenza ai metalli, oltre che alle plastiche ad alta energia superficiale.
  • Resistenza eccellente all'umidità e ai solventi.
  • Resistenza alle alte temperature.
  • Elevata resistenza al taglio, in grado di resistere alle sollecitazioni dell'attivazione ripetuta.
  • Resistente ai raggi UV.
  • Semplice da applicare.
  • Non cola.
  • Facile da fustellare.
  • Per la fustellatura selettiva.

Raccomandazioni:

  • Substrati ad alta energia
  • Resistenza ai solventi e agli agenti chimici

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello