3M™ Aura™ Respiratore antiparticolato, FFP2, con valvola, 9322+Gen3-SP

Codice art.: 7100138120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
Prezzo per 40 Articolo: 162,00 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100138120
copia
EAN / GTIN 04054596405639
copia
Codice del produttore 7100138120
copia
Numero-L L01110 71
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione delle vie respiratorie FFP2 e FFP3 confortevole e affidabile in ambienti di lavoro pericolosi utilizzare il respiratore monouso 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3. Questa è la terza generazione del respiratore pieghevole antiparticolato 3M Aura più venduto, con l'originale design pieghevole a 3 lembi. La nostra gamma di respiratori antiparticolato è realizzata utilizzando il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM), un materiale ad alte prestazioni progettato per agevolare la respirazione, senza impedimenti. La gamma include modelli con valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort, che si apre più facilmente e più a lungo rispetto alla valvola 3M™ Cool Flow™ originale. Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore rendono più facile indossare, togliere o regolare il respiratore (in particolare in combinazione con la nuova caratteristica di aderenza presente sui modelli con valvola). Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, contribuiscono a migliorare la resistenza e permettono di identificare rapidamente il livello di protezione offerto: blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). La morbida schiuma di tenuta dello stringinaso è confortevole sulla pelle e un lembo superiore goffrato e sagomato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali e si combina perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi. Uno stringinaso integrato consente di ottenere una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso.

Vantaggi:

  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • La valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort consente di espellere una maggiore percentuale di aria calda, contribuendo ad aumentare il comfort.
  • *rispetto al modello equivalente 3M™ Aura™ 9300+
  • Il filtro 3M™ Advanced Electret Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli elastici intrecciati presentano una codifica a colori (blu per FFP2, rosso per FFP3) per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore goffrato riduce l'appannamento degli occhiali
  • Facili da riporre grazie al design pieghevole e all'involucro singolo

Raccomandazioni:

  • Ambienti di lavoro pericolosi

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello