Nastro per mascheratura Scotch® 2328, beige, 48 mm x 50 m, 06313

Codice art.: 7100137089
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
Prezzo per 24 Articolo: 97,92 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Abdeckfolie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100137089
copia
EAN / GTIN 04054596406155
copia
Codice del produttore 7100137089
copia
Numero-L L01310 1871
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni nei processi di riparazione delle auto, . Usa il nastro per mascheratura Scotch® 2328 per tutte le applicazioni standard in carrozzeria. Questo nastro offre molti vantaggi: forte adesione, salda tenuta, rimozione senza residui ed eccellente definizione delle linee di verniciatura. Il nastro per mascheratura Scotch® 2328 è resistente ai solventi e impedisce il passaggio della vernice. Il nastro possiede un'ottima conformabilità. Può essere facilmente strappato a mano, senza rovinare i bordi.

Vantaggi:

  • Usalo in tutte le applicazioni in carrozzeria, come nastro con prestazioni standard
  • Utilizza un nastro conformabile con eccellente resistenza agli strappi sui bordi
  • Rimozione senza residui ed eccellente adesione
  • Resistente ai solventi, impedisce il passaggio della vernice

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello