Descrizione:
Il nastro in fibra di vetro Scotch® 27 resiste a una tensione di rottura di 3.000 V ed è un materiale isolante di classe B con una resistenza termica fino a 130 °C. Ciò lo rende adatto per l'isolamento di componenti elettrici ad alta emissione di calore e come avvolgimento protettivo contro l'irraggiamento di calore. Come tutti i nastri in tessuto di vetro, è particolarmente resistente agli strappi e all'abrasione. Ciò garantisce una lunga funzionalità anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche, ad esempio nei motori elettrici. Grazie alla sua elasticità, il nastro isolante rivestito con un adesivo in gomma termopolimerizzante si adatta perfettamente ai diversi substrati. Allo stesso tempo, la struttura in tessuto stampabile garantisce un eccellente assorbimento di resine e vernici.
Vantaggi:
- nastro in tessuto di fibra di vetro da 178 micron con adesivo in gomma termocurabile sensibile alla pressione
- Progettato per il funzionamento in applicazioni a secco a 600 V che richiedono un'elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature
- L'adesivo è sviluppato e preparato appositamente per la protezione contro la corrosione
- Bordo resistente allo strappo, resistente all'abrasione e adattabile
- Per l'uso come protezione della bobina, ancoraggio, benda, Kern, strato e isolamento trasversale
- Stampabile
- Elastico per una regolazione ottimale della superficie
- Eccellente assorbimento di resine e vernici
Raccomandazioni:
- Per la protezione contro componenti elettrici ad alta emissione di calore e come avvolgimento protettivo contro l'irraggiamento di calore, come protezione dei cavi durante i lavori di saldatura e saldatura.