Nastro isolante 3M™ in tessuto acetato 11

Codice art.: 7100116908
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
Prezzo per 12 Articolo: 394,20 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100116908
copia
EAN / GTIN 04054596282797
copia
Codice del produttore 7100116908
copia
Numero-L L01310 71
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante 3M™ in tessuto acetato 11 è dotato di un adesivo in gomma-resina aggressivo, termoindurente e sensibile alla pressione che offre una buona aderenza. Il nastro stampabile fornisce un eccellente assorbimento di resine e vernici isolanti elettriche. È strappabile a mano e viene utilizzato per la fasciatura di cablaggi. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • L'adesivo in gomma-resina, termoindurente e sensibile alla pressione fornisce un'aderenza ottimizzata
  • Il supporto in tessuto acetato offre un eccellente assorbimento di vernici e resine
  • Ideale per l'uso in applicazioni di avvolgimento di bobine
  • Stampabile
  • Supporta un intervallo di temperature compreso tra -40 e 105 °C (da -40 a 221 °F)
  • Può essere strappato a mano
  • Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello