3M™ Nastro in rame goffrato per schermature EMI 1245, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 25mm x 16,5mt - confezione 9 rotoli.

Codice art.: 7100116882
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
Prezzo per 9 Articolo: 978,21 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100116882
copia
EAN / GTIN 04054596282513
copia
Codice del produttore 7100116882
copia
Numero-L L01310 2026
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.

Vantaggi:

  • Offre una resistenza di contatto stabile e una buona efficacia di schermatura
  • Il supporto goffrato taglia lo strato di adesivo per stabilire il contatto tra il supporto e il substrato dell'applicazione
  • Ritardante alla fiamma e adatto per la messa a terra e per la schermatura EMI di attrezzature, componenti e stanze schermate
  • Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura
  • Per applicazioni a 600 V
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Raccomandazioni:

  • Schermatura di cavi e connettori
  • Collegamento equipotenziale

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello