3M™ Nastro elettrico in poliestere rinforzato tipo filament 45, trasparente, adesivo in gomma, pretagliato 19mm x 55mt - confezione 12 rotoli

Codice art.: 7100116873
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
Prezzo per 12 Articolo: 272,28 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100116873
copia
EAN / GTIN 04054596282711
copia
Codice del produttore 7100116873
copia
Numero-L L01310 1733
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.

Vantaggi:

  • Progettato per applicazioni che richiedono sia la resistenza dielettrica del film in poliestere che l'elevata forza meccanica della fibra di vetro.
  • Anti-allungamento, elevata resistenza alla trazione e resistenza agli strappi sui bordi
  • Le applicazioni includono: isolamento nei trasformatori a secco, avvolgimento del motore e applicazioni di fissaggio del filo finale e altro ancora
  • Riconoscimento dei componenti UL per temperature fino a 130°C (266°F)
  • 0,20 mm di spessore totale

Raccomandazioni:

  • Legatura e fissaggio di conduttori/cavi
  • Fasciatura della bobina

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello