Descrizione:
Ottieni una protezione comoda e facile da usare durante i lavori di saldatura con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP. Combina cinque gradi di protezione: testa, occhi, viso, respirazione e udito (opzionale). Il nostro elmetto per saldatura presenta una parte anteriore ribaltabile che offre un'ampia visuale chiara di 170 mm x 100 mm, eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente. Gli schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata. Questo elmetto è compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ serie X per una protezione acustica opzionale. Per un sistema respiratorio completo, abbina il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Per una protezione più estesa, sono disponibili un nuovissimo copricasco accessorio per coprire la parte anteriore e posteriore del collo e delle spalle (169015) e un copricasco termoriflettente con rivestimento argentato (169014), da ordinare come accessori.
Vantaggi:
- Protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie comoda e facile da usare
- Visiera per saldatura ribaltabile combinata con una visiera protettiva trasparente (170 mm x 100 mm)
- Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo
- Compatibile con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante), da ordinare separatamente
- Da abbinare al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™.
- Progettato per essere compatibile con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X
Raccomandazioni:
- Adatto per applicazioni di saldatura