3M™ Nastro elettrico in PTFE 60, MC19, traslucido, con adesivo in silicone, pretagliato 12mm x 33 m - confezione 19 rotoli

Codice art.: 7100091565
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 19 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 19 Pezzi
Prezzo per 19 Articolo: 1.457,11 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100091565
copia
EAN / GTIN 04054596153585
copia
Codice del produttore 7100091565
copia
Numero-L L01310 1460
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante 60 in film PTFE 3M™ è dotato di un adesivo siliconico termoindurente che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro in PTFE è adatto per applicazioni con restringimento minimo in un'ampia gamma di temperature. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Resistente agli agenti chimici e agli archi alti
  • Adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori
  • Supporto in film di PTFE per l'uso in applicazioni che richiedono un restringimento minimo nonché stabilità
  • Adesivo aggressivo in gomma resina
  • Ritardante alla fiamma
  • Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F)
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2002/65/CE

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello