Descrizione:
Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, sensibile alla pressione, per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200°C - Classe N - Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo , altamente conformabile ed ingnifugo. Le caratteristiche proprie del nastro 69, lo rendono un prodotto molto versatile soprattutto per ciò che riguarda i campi di applicazione. Questo nastro elettrico è infatti impiegato in diversi settori nella realizzazione di motori, trasformatori, magneti e cavi come isolamento e protezione resistente ai solventi per applicazioni di copertura della bobina, a bordature o strati intrecciati fino a sistemi di ancoraggio o di isolamento di conduttori elettrici. Viene utilizzato anche per l' Isolamento termico (in sostituzione dell’amianto) come “Asbestos substitution”, essendo il nastro ignifugo, soffice, dotato di capacità di copertura e resistenza alla trazione anche ad alte temperature. Puo essere utilizzato anche per rivestimenti in polvere, assicurando resistenza alla sabbiatura, all'abrasione ed ai solventi. una volta rimosso lascia la superficie perfettamente pulita, senza residui d'adesivo. È conformabile, stampabile ed ignifugo. Certificato RoHS, Mil-I-19166C & UL Listing a 200° C (Guide OANZ2, File E17385).
Vantaggi:
- È resistente a solventi
- Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo, altamente conformabile e ritardante alla fiamma secondo UL510.
- Utilizzato nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale trova impiego in diversi settori comme isolamento e protezione meccanica per realizzare motori, trasformatori, magneti e cavi.
- Stampabile e fornisce un'elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti resistendo alle alte temperature
- Supporta un intervallo di temperature di 0 – 200 °C (32 – 392 °F)
- Certificato UL, Mil-I-19166C, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Raccomandazioni:
- Per l'isolamento elettrico con sollecitazioni termiche particolarmente elevate, per il fissaggio di cavi, l'isolamento terminale e trasversale.