Platorello per disco adesivo TFC 150 mm 23 fori MEDIUM

Codice art.: 710009
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710009
copia
EAN / GTIN 9003177100093
copia
Codice del produttore 710009
copia
Numero-L L50140 1929
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con i platorelli PREMIUM per i dischi Tyrolit Fast Change (TFC) siete attrezzati al meglio per lavorare con la levigatrice rotorbitale. Il design appositamente sviluppato consente un’eccellente aspirazione della polvere. Per voi, questo accessorio è il supporto ideale per il vostro lavoro di levigatura.

Proprietà:

  • Forma: Accessori per dischi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Cambio rapido TYROLIT a 23 FORI Medium
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Supporto ideale per la finitura e la preparazione delle superfici
  • Design del platorello per un’eccellente aspirazione della polvere

Uso:

  • Per un fissaggio facile e veloce dei dischi alla levigatrice rotorbitale
  • Adatto a tutti i dischi TFC

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello