Descrizione:
La pellicola trasferibile rifrangente segmentata 3M™ Scotchlite™ 5510M colore argento applicata ai capi d'abbigliamento ad alta visibilità, come gli indumenti da lavoro, contribuisce a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Il materiale riflette luce bianca quando viene illuminato, anche se chi lo indossa è sul ciglio della strada. È composta da microsfere di vetro retroriflettenti, legate a uno strato di polimero resistente rivestito con un adesivo termoattivabile. La pellicola trasferibile rifrangente 3M soddisfa i requisiti dello standard ISO 20471 superando tuttavia facilmente i valori minimi di riflessione richiesti con un livello di prestazioni più elevato, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo per gli indumenti da lavoro e ad alta visibilità che richiedono maggiore durabilità se lavati in casa. La pellicola trasferibile rifrangente segmentata 5510 è facilmente lavabile in casa fino a 60 °C (50 cicli in base allo standard ISO 20471 a seconda del substrato). È anche possibile il lavaggio a secco (50 cicli in base allo standard ISO 3175 a seconda del substrato). Il materiale può essere utilizzato anche su tessuti delicati. In caso di tessuti resistenti, è possibile adottare qualunque tipo di lavaggio. La pellicola trasferibile rifrangente viene assimilata mediante laminazione ed è quindi permanentemente legata all'indumento senza aggiungere spessore. Per questo motivo, offre una maggiore vestibilità ed è adatta anche agli indumenti dotati di membrane. Un altro vantaggio: la segmentazione assicura un maggiore comfort e una maggiore traspirabilità. Inoltre, le proprietà retroriflettenti del materiale sono indipendenti dalla grana del capo e hanno un ottimo impatto anche quando questo è bagnato. Ciò significa che viene garantita una buona visibilità da molti angoli di incidenza e anche in condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia delle microsfere di vetro brevettata di 3M assicura un aspetto molto tessile, rendendo il tessuto flessibile e leggero e creando un elevato grado di vestibilità. Un vantaggio in termini di sicurezza: il materiale è dotato di certificazione OEKO-TEX e non contiene sostanze irritanti per la pelle. Il marchio 3M™ Scotchlite™ è noto per la sua qualità elevata. 3M è uno dei principali fornitori di materiali riflettenti in tutto il mondo, che vanta una grande esperienza e una vasta gamma di soluzioni di sicurezza. I servizi comprovati forniti da questa azienda multitecnologica includono, fra i tanti, l'assistenza ai clienti per lo sviluppo di progetti e l'identificazione di partner qualificati.
Vantaggi:
- La pellicola trasferibile rifrangente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
- Maggiore vestibilità grazie alla segmentazione
- Ottima lavabilità in lavatrice a 60 °C
- Certificazione OEKO-TEX
Raccomandazioni:
- Per indumenti ad alta visibilità, come abiti da lavoro e da lavoro