3M™ Maschera a pieno facciale riutilizzabile, Small, 6700

Codice art.: 7100015974
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
Prezzo per 4 Articolo: 638,04 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100015974
copia
EAN / GTIN 04046719719792
copia
Codice del produttore 7100015974
copia
Numero-L L01110 18
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione delle vie respiratorie leggera, semplice da usare e confortevole, scegli le maschere a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie 6000. Dotato di un'ampia lente in policarbonato conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della norma EN166:B, offre un'eccellente visibilità e un ampio campo visivo. Le serie 6000 sono realizzate con morbido materiale elastomerico che le rende comode da indossare. La bardatura a quattro cinghie consente una facile applicazione e rimozione quando si passa da aree sicure ad aree contaminate. La serie 6000 offre protezione da gas, vapori e particolato ed è stata progettata con sistema di connessione a baionetta 3M™, in modo da poter collegare un'ampia gamma di filtri doppi e leggeri, a seconda delle esigenze individuali. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione. La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione, qualora le parti dovessero usurarsi o danneggiarsi.

Vantaggi:

  • Facciale morbido ed elastomerico per il comfort dell'utilizzatore
  • La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere
  • La grande lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della EN166:B
  • La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione
  • Si connette a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze
  • Protezione da gas, vapori e particolato
  • Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione

Raccomandazioni:

  • Uso in ambienti industriali pericolosi

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello